CNMG 120404 HU7305-1

Artiklové číslo: 250156 HU7305-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    284,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    237,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNNG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HU7305-1
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek AM1
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 400 m/min - 700 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250156 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745585