CCGW 060202 G

Artiklové číslo: 265403 G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGW 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ BU7220
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 160 m/min
Provedení řezných hran G
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265403 G
EAN / GTIN 4045197895509

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Osazení 2 břity.