CC.T 060202 CA6525

Artiklové číslo: 260192 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
677 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek GK
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260192 CA6525
EAN / GTIN 4960664491773
Číslo výrobce TJV00436

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný