CC.T 060202 CA025P

Artiklové číslo: 260091 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    229,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    191,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek HQ
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 330 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260091 CA025P
EAN / GTIN 4960664878178

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
suché