CC.T 060202 CU7010

Artiklové číslo: 260050 CU7010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    170,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    142,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CU7010
Řezný materiál Cermet
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SS
Tolerance MF
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 210 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 80 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260050 CU7010
EAN / GTIN 4045197666789

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
suché