Soustružnický držák GARANT Master eco pravý

Artiklové číslo: 250038
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
16 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ze stejné řady Zobrazit všechny