Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 20/16 mm

Artiklové číslo: 251404 20/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku MTJNR/L 2020X16
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 35 mm
Celková délka L 95 mm
Podložka 259033 9
Upínka 259038 20
Šroub pro upínací příložku 259021 6
Kolík 259049 8
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251404 20/16
EAN / GTIN 4062406734183

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné řady "Master Eco"