{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
ISO kód držáku | PCLNR/L 2525H12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 5 | |
Lomená páka | 259015 15 | |
Šroubek klínku | 259018 15 | |
Pružina | 259046 4 |
Katalogové číslo | 250000 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406733247 |