{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SVJBR/L 2020H16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269023 3 | |
Podložka | 259033 5 | |
Šroub pro podložku | 269013 7 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261123 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122579 |