{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 15 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PDJNR/L 2525X15 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Podložka | 259031 45 | |
Lomená páka | 259015 17 | |
Šroubek klínku | 259018 17 | |
Pružina | 259046 4 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250625 25/15 | |
EAN / GTIN | 4062406728991 |