Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 20/15 mm

Artiklové číslo: 250625 20/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PDJNR/L 2020H15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 45
Lomená páka 259015 17
Šroubek klínku 259018 17
Pružina 259046 4
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250625 20/15
EAN / GTIN 4062406728984

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny