Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 25/12 mm

Artiklové číslo: 250003 25/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku DCLNR/L 2525H12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 49
Šroub pro podložku 259027 8
Příložka, šroub, O-kroužek 259036 22
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250003 25/12
EAN / GTIN 4067263121169

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny