Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 20/09 mm

Artiklové číslo: 260027 20/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití levá
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku SCLCR/L 2020X09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 90 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 28
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260027 20/09
EAN / GTIN 4067263122401

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 − 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny