{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | levá | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PWLNR/L 1616F06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Podložka | 259031 47 | |
Lomená páka | 259015 16 | |
Šroubek klínku | 259018 16 | |
Pružina | 259046 5 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251911 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734121 |