Soustružnický držák GARANT Master eco krátký 25/15 mm

Artiklové číslo: 250631 25/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levá
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku DDJNR/L 2525X15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 110 mm
Podložka 259031 50
Šroub pro podložku 259027 8
Příložka, šroub, pružina 259036 24
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250631 25/15
EAN / GTIN 4067263122326

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny