{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Způsob použití | pravé | |
Norma | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Náhradní díl | 259981 6 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941879 |