Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) 16/8 mm

Artiklové číslo: 240100 16/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 16 mm
⌀ otvoru d1 8 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka a 10 mm
Upínací výška b 15 mm
Délka l2 50 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240100 16/8
EAN / GTIN 4047109019362
Číslo výrobce H50 01681

Popis

Použití:

K vnitřnímu soustružení a zapichování na soustruzích.