16ERM 2.00 ISO IC908 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5992257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5992257
EAN / GTIN 7291075049947
Číslo výrobce 5992257
L-číslo L23960 4

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm