Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický ⌀ d = 8 mm 4 mm

Artiklové číslo: 293051 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 4 mm
Profil 4hran
L 9 mm
L1 18 mm
Tolerance + 0,07 až + 0,09 mm
⌀ d 8 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,06 mm
Řezný materiál TK
Povlak WC/C
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293051 4
EAN / GTIN 4067263013839

Popis

Provedení:

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbid/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.