SXCIB 32-30-50 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2861173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2861173
EAN / GTIN 7291075303865
Číslo výrobce 2861173
L-číslo L23920 364

Popis

Popis:

Držák nástroje na tupo, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) Group #2
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky