Držák na obrábění drážek krátký ⌀ DS 16 mm 3 mm

Artiklové číslo: 290357 3
Sleva
3941,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro šířku drážky m 3 mm
Užitná délka L1 21 mm
⌀ držáku destiček D1 7,8 mm
Středové přesazení L3 4,2 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8,36 mm
Šroub 290399 1
Délka stopky Ls 40 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290357 3
EAN / GTIN 4062406099275

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
  • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
  • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"