Držák na obrábění drážek dlouhý ⌀ DS 32 mm

Artiklové číslo: 290353
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
29 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
  • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
  • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
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
    Od šířky drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku