BHDN 32-10-33 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2861172
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2861172
EAN / GTIN 7291075304121
Číslo výrobce 2861172
L-číslo L24140 41

Popis

Popis:

Držák nástroje JOG, průměr tělesa (BD) 20 mm, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, strana obrobku průměru sklíčidla (DCONWS) 10 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCB 010
  • Celková délka (OAL) 73 mm