BHDN 25-10-33 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2801836
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Číslo výrobce 2801836
L-číslo L24140 21

Popis

Popis:

Tvarové držáky nástrojů, průměr těla (BD) 20 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 10 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SCB 010
  • Celková délka (OAL) 73 mm