XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405299
EAN / GTIN 7291075303957
Číslo výrobce 6405299
L-číslo L23940 1970

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,4 mm, šířka řezu (CW) 8,13 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8.13 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm