XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Artiklové číslo: 6405309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405309
EAN / GTIN 7291075304053
Číslo výrobce 6405309
L-číslo L23940 1979

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 20.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm