SCB 010.510.050-41 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405318
EAN / GTIN 7291075304169
Číslo výrobce 6405318
L-číslo L24030 539

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5,1 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm