SCB 010.500.020-41 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Artiklové číslo: 6405322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405322
EAN / GTIN 7291075304206
Číslo výrobce 6405322
L-číslo L24030 546

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm