SCB 010.498.020-25 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405325
EAN / GTIN 7291075304237
Číslo výrobce 6405325
L-číslo L24030 557

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,98 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.98 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm