Drážkovací řezná vložka bez fazetky P9 8 mm

Artiklové číslo: 290370 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku drážky M 8 mm
Povlak TiN
Pro vysokou přesnost lícování P9
Šířka břitu w 7,985 mm
Hloubka drážky t 4,5 mm
Tloušťka břitu b 9 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290370 8
EAN / GTIN 4045197881595

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.
Vhodné k dobrušování.

Použití:

Pro výrobu drážek dle DIN 6885, DIN 138 a výrobních norem.
Pro šířky drážek s tolerancí JS9 použijte řezné vložky s tolerancí H7.

Poznámka:

  • Speciální velikosti (šířky drážek) k dodání na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Od šířky drážky 16 mm jsou bezpodmínečně nutné dva průchody. První průchod se musí realizovat s cca poloviční šířkou drážky (např.10 mm při šířce drážky 18 mm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Pro šířku drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku