{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šířku drážky M | 2 mm | |
Povlak | TiN | |
Pro vysokou přesnost lícování | P9 | |
Šířka břitu w | 1,994 mm | |
Hloubka drážky t | 1,3 mm | |
Tloušťka břitu b | 6,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290370 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881540 |