Pilový kotouč jemný bez povlaku

Artiklové číslo: 177055
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
86 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přesné provedení a dobrá kvalita za příznivou cenu. Vaporizovaný povrch chrání před přivařením materiálu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.).
Rozteč zubů t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěny 1,0 – 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál o tloušťce stěny, resp. průřezu 1,5 – 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily a plný materiál do tloušťky stěny resp. průřezu cca 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) – Pro extra silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 177050.
  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je správná velikost řezné rychlosti a mazání zásadní (viz údaje v příručce pro obrábění, č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou výrazně nižší než hodnoty povolené dle DIN 1840, částečně až 50 %.
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
    ⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku