MTECSH 06047C20 1.0ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Artiklové číslo: 5605676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605676
EAN / GTIN 7291075221350
Číslo výrobce 5605676
L-číslo L24210 431

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, velikost upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4,65 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm, jmenovitý průměr závitu M6, jmenovitý průměr závitu M6, velikost závitu M6, velikost závitu M6, velikost závitu M6.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm
  • Velikost závitu M6
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny