MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5604787
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604787
EAN / GTIN 7291075145670
Číslo výrobce 5604787
L-číslo L24210 295

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 1,95 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, jmenovitý průměr závitu M2,5, jmenovitý průměr závitu M2,5, velikost závitu M2,5, velikost závitu M2,5.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.95 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.45 mm
  • Velikost závitu M2.5
  • Použitelná délka (LU) 7.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny