MTECI 03024C7 A60 IC902 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 3343631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Číslo výrobce 3343631
L-číslo L24210 311

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,4 mm, celková délka (OAL) 38 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 2.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 38 mm
  • Roztec vnejší 0.50-0.80 mm
  • Roztec vnitrní 0.50-0.80 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-32 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-32 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 7.1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny