MTECI 03019C5 A60 IC902 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 3329685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Číslo výrobce 3329685
L-číslo L24210 437

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 1,9 mm, celková délka (OAL) 39 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a).

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 1.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Roztec vnejší 0.35-0.60 mm
  • Roztec vnitrní 0.35-0.60 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 72-40 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 72-40 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 5.2 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny