MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Krátké závitové vrtáky v levotočivém provedení pro výrobu závitových otvorů, vnitřních závitů ISO a zkosení

Artiklové číslo: 5667198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Číslo výrobce 5667198
L-číslo L24210 25

Popis

Popis:

Závitová fréza Solid, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezné hrany (DC) 6,1 mm, celková délka (OAL) 64 mm, rozteč závitů (TP) 1,25 mm, jmenovitý průměr závitu M8-M12, jmenovitý průměr závitu M8-M12, velikost závitu M8-M12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Velikost závitu M8-M12
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny