MTEC 1616C42 8UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603885
EAN / GTIN 7291075167757
Číslo výrobce 5603885
L-číslo L24210 47

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 3,175 mm, jmenovitý průměr závitu 1,0, jmenovitý průměr závitu 1,0, velikost závitu 1,0, závit na palec (TPI) 8 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 42.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
  • Velikost závitu 1.0
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny