MTEC 0500D12 16UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnitřní UN závitový profil

Artiklové číslo: 5603921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603921
EAN / GTIN 7291075167917
Číslo výrobce 5603921
L-číslo L24210 172

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 0,47″, OAL (OAL) 3″, threads per inch (TPI) 16 threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 0.47″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI): 16 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny