MTEC 0375C10 12UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnitřní UN závitový profil

Artiklové číslo: 5603925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603925
EAN / GTIN 7291075167955
Číslo výrobce 5603925
L-číslo L24210 180

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, Overall Length (OAL) 9/16″, Thread Size 9/16, Thread Size 12, Thread Size 3, Thread Size 9/16, Threads per inch (TPI) 9/16 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 9/16
  • Pocet závitu na palec (TPI): 12 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny