EFSI-E44 625-125C625CF3.5 IC900 Kombinace hrubovací a dokončovací frézy z tvrdokovu s proměnnou roztečí pro frézování bez chvění

Artiklové číslo: 3432007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINISHRED
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3432007
EAN / GTIN 7291075272475
Číslo výrobce 3432007
L-číslo L24180 2732

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny