H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105517
EAN / GTIN 7291075257601
Číslo výrobce 3105517
L-číslo L23980 1506

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,36″, Cutting Diameter (DC) 9-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 1,83″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 2,76″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.36″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.83″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.76″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny