HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3322874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3322874
EAN / GTIN 7291075431384
Číslo výrobce 3322874
L-číslo L23980 1598

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 28, hloubka řezu maximum (APMX) 1,949″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-3/4″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.949″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3.609″
  • Délka hlavy (LH): 2.216″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky