HM390 SM D050-49-5-22-10 Nástrčné frézy nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TPKT 1003 se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3322871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3322871
EAN / GTIN 7291075431407
Číslo výrobce 3322871
L-číslo L23980 852

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 48,8 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 35, délka řezu max (APMX) 49 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 66 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48.8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 35
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 49 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL) 66 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky