TK čtvrťová rádiusová fréza HPC TiAlN

Artiklové číslo: 208021
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
174 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,01
  • Směr přísuvu: horizontálně

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přímé drážky, bez zkreslení profilu.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran s konturami.
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
    Rádius r (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku