• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SGSF 76-1.6-1.000A Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2300675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300675
EAN / GTIN 7291075069709
Číslo výrobce 2300675
L-číslo L24130 134

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,7″
  • Průměr řezu (DC): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,07″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,06″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,54″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,05″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.07″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.06″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.54″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.05″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 1.6
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 1050 Rev/min

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny