• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SDN D250-1419-60-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro LN 1106 -břitové destičky

Artiklové číslo: 3105039
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105039
EAN / GTIN 7291075239812
Číslo výrobce 3105039
L-číslo L23980 1476

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 78 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 78 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny