Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem ocel šířka ap = 1,5 mm 100/8 mm

Artiklové číslo: 218422 100/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 26 mm
⌀ límce d1 48 mm
Základní držák ⌀ d2 48 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 52 mm
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm 52,8 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1113
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218422 100/8
EAN / GTIN 4045197533791

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky