• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem HSS šířka ap = 2,2 mm

Artiklové číslo: 218424
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.