• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kotoučová fréza se závitem šířka ap = 4 mm

Artiklové číslo: 218540
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.
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
    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku